PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - LS tape-to-tape connector IP20

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514355019

Sähkönumero

4151363

Toimittajan tuotenumero

929003167802

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitäntäsetti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Philips LEDstrip tape-to-tape connector -mekaaninen lisätarvike IP20 50pcs EU. 50 kappaletta jatkopaloja valonauhan jatkamiseen MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteisiin.

Philips LEDstrip tape-to-tape connector -jatkopala valonauhan jatkamiseen

Ominaisuudet
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 4 x 11 x 16 mm
  • 50 kpl/pakkaus
  • IP-luokitus: IP20

Liittyvät tuotteet
  • Philips MASTER LEDstrip 4151341 - 4151360
  • Philips CorePro LEDstrip 4151325 - 4151340
Philips MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteiden kanssa yhteensopiva jatkopala valonauhan jatkamiseen. Pakkaus sisältää 50 kappaletta jatkopaloja.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.