PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - LS tape-to-wire connector IP20

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514355033

Sähkönumero

4151364

Toimittajan tuotenumero

929003167902

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitäntäsetti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Philips LEDStrip tape-to-wire connector mekaaninen lisätarvike IP20 50pcs EU. 50 kappaletta valonauhan päähän asennettava liitin + johto MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteisiin.

Philips LEDStrip tape-to-wire connector nauhan päähän asennettava liitin ja johto

Ominaisuudet
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 4 x 11 x 165 mm
  • 50 kpl/pakkaus
  • IP-luokitus: IP20

Liittyvät tuotteet
  • Philips MASTER LEDstrip 4151341-4151360
  • Philips CorePro LEDstrip 4151325-4151340

Philips MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteiden kanssa yhteensopiva lisätarvike asennukseen (nauhan päähän asennettava liitin + johto). Pakkaus sisältää 50 kappaletta liittimiä ja johtoja.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.