Poistunut tuote

PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC065Z SMB W60L60

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi
PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC065Z SMB W60L60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 613 mm

  • Leveys - 613 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8710163362724

Sähkönumero

4250729

Toimittajan tuotenumero

911401892480

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

613 mm

Leveys:

613 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Korkeus:

72.5 mm

Läpinäkyvä:

ei

Philips Ledinaire Panel pinta-asennuskehys RC065Z SMB W60L60.

Ledinaire Panel pinta-asennuskehys

Komposiittimateriaaleista valmistettu valkoinen Ledinaire Panel -valaisimen pinta-asennuskehys.

Mitat: 613 x 613 x 73 mm

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan