PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC159Z turvavaijeri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 1500 mm
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169752474
Sähkönumero
4151439
Toimittajan tuotenumero
911401809187
Tukkuerä
40
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
1500 mm
Leveys:
20 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.7 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
1.5 mm
Philips CoreLine ja Ledinaire Panel -moduulivalaisimen turvavaijeri RC159Z Safety Cable. Turvavaijerin pituus 1500 mm.
Philips CoreLine ja Ledinaire Panel -moduulivalaisimen turvavaijeri
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips CoreLine ja Ledinaire Panel -moduulivalaisimen turvavaijeri
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 4 x 20 x 1 000 mm
- Materiaali: teräs
- Väri: hopeanvalkoinen
- Yhteensopiva sekä CoreLine että Ledinaire Panel -paneelivalaisimien kanssa
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


