PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514938496

Sähkönumero

4250211

Toimittajan tuotenumero

911401811884

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

29 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

95 mm

Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalon vaihdettava kehys RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK. Suunnattava, pyöreä, musta kehys. Yhteensopiva RS150Z-alasvalomoduulien kanssa.

Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulin kehys

Ominaisuudet
  • Suunnattava
  • Pyöreä
  • Musta kehys
  • Kehyksen läpimitta: 95 mm
  • IK-luokitus: IK03
  • Materiaali: alumiini
  • Yhteensopiva RS150Z CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulien kanssa
Liittyvät tuotteet
  • LED-moduuli 660lm 827 7.2W (sähkönumero 4254899)
  • LED-moduuli 680lm 830 7.2W (sähkönumero 4257166)
  • LED-moduuli 720lm 840 7.2W (sähkönumero 4257167)
  • LED-moduuli 900lm 830 10.2W (sähkönumero 4250198)
  • LED-moduuli 950lm 840 10.2W (sähkönumero 4250209)
Muut kehykset CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduuleihin
  • Kehys suorakulma valkoinen (sähkönumero 4250212)
  • Kehys suorakulma alumiini (sähkönumero 4250214)
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan