PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514941151

Sähkönumero

4250245

Toimittajan tuotenumero

911401824184

Tukkuerä

18

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

29 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

85 mm

Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulin vaihdettava kehys RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU. Suunnattava, pyöreä, alumiinin värinen kehys. Yhteensopiva RS155Z-alasvalomoduulien kanssa.

Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulin kehys

Ominaisuudet
  • Suunnattava
  • Pyöreä
  • Alumiinin värinen kehys
  • Kehyksen läpimitta: 85 mm
  • IK-luokitus: IK03
  • Materiaali: alumiini
  • Yhteensopiva RS155Z CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulien kanssa
Liittyvät tuotteet
  • LED-moduuli 720lm 827 7,2W (sähkönumero 4250238)
  • LED-moduuli 750lm 830 7,2W (sähkönumero 4250240)
  • LED-moduuli 800lm 840 7,2W (sähkönumero 4250241)
  • LED-moduuli 1000lm 830 10,2W (sähkönumero 4250242)
  • LED-moduuli 1080lm 840 10,2W (sähkönumero 4250243)
Muut kehykset CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduuleihin
  • Kehys pyöreä valkoinen (sähkönumero 4250244)
  • Kehys pyöreä musta RS155Z (sähkönumero 4250246)
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan