PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514941168
Sähkönumero
4250246
Toimittajan tuotenumero
911401824284
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
29 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
85 mm
Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulin vaihdettava kehys RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK. Suunnattava, pyöreä, musta kehys. Yhteensopiva RS155Z-alasvalomoduulien kanssa.
Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulin kehys
Ominaisuudet
Philips CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulin kehys
Ominaisuudet
- Suunnattava
- Pyöreä
- Musta kehys
- Kehyksen läpimitta: 85 mm
- IK-luokitus: IK03
- Materiaali: alumiini
- Yhteensopiva RS155Z CoreLine Recessed Spot -alasvalomoduulien kanssa
- LED-moduuli 720lm 827 7,2W (sähkönumero 4250238)
- LED-moduuli 750lm 830 7,2W (sähkönumero 4250240)
- LED-moduuli 800lm 840 7,2W (sähkönumero 4250241)
- LED-moduuli 1000lm 830 10,2W (sähkönumero 4250242)
- LED-moduuli 1080lm 840 10,2W (sähkönumero 4250243)
- Kehys pyöreä valkoinen (sähkönumero 4250244)
- Kehys pyöreä alumiini (sähkönumero 4250245)
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


