Varastointi päättyy

PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SM134Z SMS

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi
PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SM134Z SMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ripustusvaijeri

  • Väri - hopea

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 150 mm

  • Leveys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699348960

Sähkönumero

4250588

Toimittajan tuotenumero

910925864855

Tukkuerä

910925864855

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

ripustusvaijeri

Väri:

hopea

Materiaali:

teräs

Pituus:

150 mm

Leveys:

150 mm

Korkeus:

50 mm

Philips CoreLine Surface ripustussarja SM134Z SMS (ilman liitosjohtoa)