PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z C1700P5 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 5
Väri - musta
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169617872
Sähkönumero
4151418
Toimittajan tuotenumero
910505103768
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
5
Väri:
musta
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Ominaisuudet
- 5-napainen
- Kokonaispituus: 1 700 mm
- Väri: musta
- TrueCircle -alasvalo 2000lm 840 20W D380 DALI BK (4151388)
- TrueCircle -alasvalo 3700lm 840 35,5W D500 DALI BK (4151390)


