Etusivu

PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - TownTune ZDP261 DR

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Pituus - 533 mm

  • Leveys - 533 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699490324

Sähkönumero

4504339

Toimittajan tuotenumero

912300024163

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Pituus:

533 mm

Leveys:

533 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

61 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

533 mm

Philips TownTune -mekaaninen lisätarvike ZDP261 DR. Läpinäkyvä koristerengas TownTune valaisimeen. Philips TownTune -koristerengas

Ominaisuudet
  • Väri: läpinäkyvä
  • Korkeus: 61 mm
  • Halkaisija 533 mm
  • Materiaali: polymetyylimetakrylaatti
  • IK-luokitus: IK08
Philips TownTune on nykyisiin ja skaalattaviin kaupunkiympäristöihin suunniteltu valaisinperhe, joka tarjoaa kaikki uusimmat innovaatiot valaistuksen tehokkuuden, valonlaadun ja yhteyksien suhteen. Philips TownTune -tuoteperheessä on kolme jäsentä. keskeinen pylvään pää, asymmetrinen asennussovitinversio ja versio, jossa on pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän. Kaikkia näitä voi räätälöidä erilaisilla runkomuodoilla ja lisävarusteena saatavilla olevalla koristerenkaalla (kaksi värivaihtoehtoa). Tämän monipuolisuuden ansiosta voit luoda erottuvan valaistusratkaisun, joka luo kaupungille omanlaisensa identiteetin.

Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) - yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta ärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.