PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - TownTune ZDP262 DTC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pituus - 460 mm
Leveys - 460 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699490348
Sähkönumero
4504337
Toimittajan tuotenumero
912300024165
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Pituus:
460 mm
Leveys:
460 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
126 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
460 mm
Philips TownTune -mekaaninen lisätarvike ZDP262 DTC. Kartiokupu TownTune valaisimeen. Philips TownTune -kartiokupu
Ominaisuudet
Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) - yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta ärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- Väri: tummanharmaa
- Korkeus: 126 mm
- Halkaisija: 460 mm
- Materiaali: polymetyylimetakrylaatti
- IK-luokitus: IK08
Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) - yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta ärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


