PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - WL140Z Half-moon Ring BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514535657
Sähkönumero
4250159
Toimittajan tuotenumero
911401873082
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
88 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
390 mm
Philips CoreLine Wall-mounted -mekaaninen lisätarvike WL140Z Half-moon Ring BK. Musta heijastinkupu CoreLine Wall-mounted -valaisimeen. Tarkoitettu seinäasennukseen.
Philips CoreLine Wall-mounted -yleisvalaisimen heijastinkupu
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips CoreLine Wall-mounted -yleisvalaisimen heijastinkupu
Ominaisuudet
- Väri: musta
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 88 x 390 x 390 mm
- Seinäasennukseen
- Kulkuväylät
- Rappukäytävät, portaikot
- Sisäänkäynnit
- Kylpyhuoneet
- Pysäköintihallit
- Harmaa heijastinkupu CoreLine Wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250156)
- Valkoinen heijastinkupu CoreLine Wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250162)
- Harmaa koristekehys CoreLine Wall-mounted -valaisimeen (4250165)
- Musta koristekehys CoreLine Wall-mounted -valaisimeen (4250168)
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


