PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - WL140Z Half-moon Ring GR

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8719514535664

Sähkönumero

4250156

Toimittajan tuotenumero

911401873182

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

88 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

390 mm

Philips CoreLine Wall-mounted -mekaaninen lisätarvike WL140Z Half-moon Ring GR. Harmaa heijastinkupu CoreLine wall-mounted -valaisimeen. Tarkoitettu seinäasennukseen.

Philips CoreLine Wall-mounted -yleisvalaisimen heijastinkupu

Ominaisuudet
  • Väri: harmaa
  • Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 88 x 390 x 390 mm
  • Seinäasennukseen
Käyttökohteet
  • Kulkuväylät
  • Rappukäytävät, portaikot
  • Sisäänkäynnit
  • Kylpyhuoneet
  • Pysäköintihallit
Muut lisätarvikkeet CoreLine Wall-mounted -valaisimiin
  • Musta heijastinkupu CoreLine Wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250159)
  • Valkoinen heijastinkupu CoreLine Wall-mounted -valaisimen seinäasennukseen (4250162)
  • Musta koristekehys CoreLine Wall-mounted -valaisimeen (4250168)
Tämä harmaa heijastinkupu sopii käytettäväksi CoreLine Wall-mounted -valaisinten seinäasennukseen.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan