PHILIPS - Moduulivalaisin - 2900-4300lm CCT DALI 300x1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 31 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2900...4300 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 047 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169749894
Sähkönumero
4151448
Toimittajan tuotenumero
911401801187
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
31 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2900...4300 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Pituus:
1195 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
19
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
295 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
170...170 mA
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
1195 mm
Korkeus/syvyys:
63 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
295 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
15
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Rakenteellinen upotussyvyys:
120 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
28
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
130...140 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
15
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Philips CoreLine Panel All-in 300 x 1200 moduulivalaisin toimistotiloihin
Ominaisuudet
- Vaihdettava valovirta: 2 900 / 3 100 / 3 350 / 3 600 / 4 000 / 4 300 lm
- Teho: 22 / 31 W
- Valotehokkuus: 129 / 141 lm/W
- Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 3 500 / 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 90°
- Häikäisyindeksi UGR < 19 (toimistoyhteensopiva)
- IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP20
- IK-luokitus: IK02
- DALI-ohjaus
- Himmennettävä
- Ulkoinen liitäntälaite
- Pyöräytettävä pikaliitin paneelin ja liitäntälaitteen välissä
- Vedonpoisto ilman ruuveja
- Ketjutettava
- Ripustus-, pinta- tai uppoasennettava
- Käyttölämpötila-alue: -10 ... +35 °C
- Koko: 30 x 120 cm
- Käyttöikä: 100 000 tuntia (L80)
- 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
- Toimistot, soveltuu näyttöpäätetyöskentelytiloihin alhaisen UGR-arvon vuoksi
- Yleisvalaistus
- Käytävät
- Aulatilat
- Kosteat tilat
Philips CoreLine Panel All-in on erittäin ohut paneelivalaisin ahtaisiin alakattoihin. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistuksen ja valaisin on todella helppo asentaa pikaliittimen ansiosta. Valaisimen UGR-arvo on alle 19, eli valaisin soveltuu käytettäväksi toimistoissa. Valaisimen IP44-luokituksen vuoksi se soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Valaisin on DALI-ohjattava, ja siinä on vaihdettava valovirta 2 900 / 3 100 / 3 350 / 3 600 / 4 000 / 4 300 lm ja värilämpötila 3 000 / 3 500 / 4 000 K. Valaisimen keilakulma on 90°. Tuotteen voi asentaa uppoasennettuna, pinta-asennettuna tai ripustettuna. Tuotteen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


