PHILIPS - Moduulivalaisin - 3600lm 840 ON/OFF 600x600 NOC

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75000 h

Himmennys DALI-2:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 26 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3600...3600 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

881 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8720169735095

Sähkönumero

4151443

Toimittajan tuotenumero

911401890285

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3600...3600 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

22

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

130...130 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

120 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

140...140 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

32

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Philips CoreLine Panel -moduulivalaisin RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC. Valovirta 3600lm, teho 26W, värilämpötila 4000K, ON/OFF, ei himmennettävä, UGR 22, IP44/IP20, koko 600x600mm, käyttöikä 100 000h (L80). Ei toimistoyhteensopiva.

Philips CoreLine Panel 600 x 600 moduulivalaisin yleistiloihin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3 600 lm
  • Teho: 26 W
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Häikäisyindeksi: UGR 22 (ei toimistoyhteensopiva)
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • IP-luokitus: edestä IP44, takaa IP20
  • IK-luokitus: IK03
  • Ulkoinen liitäntälaite
  • Pyöräytettävä pikaliitin paneelin ja liitäntälaitteen välissä
  • Vedonpoisto ilman ruuveja
  • Ketjutettava
  • Ripustus-, pinta- tai uppoasennettava
  • Käyttölämpötila-alue: -10 ... +35 °C
  • Koko: 600 x 600 mm
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L80)
  • 5 vuoden takuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Käytävät
  • Aulatilat
  • Kosteat tilat
Philips CoreLine Panel on erittäin ohut paneelivalaisin ahtaisiin alakattoihin. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistuksen ja valaisin on todella helppo asentaa pikaliittimen ansiosta. Valaisimen IP44-luokituksen vuoksi se soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Valaisin on ON/OFF, värilämpötilana neutraali valkoinen 4 000 K. Valaisimen keilakulma on 120°. Tuotteen voi asentaa uppoasennettuna, pinta-asennettuna tai ripustettuna. Tuotteen käyttöikä on 100 000 tuntia viiden vuoden takuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan