Etusivu

PHILIPS - Moduulivalaisin - 3600LM 840 WIA W60L60 OC

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75000 h

Himmennys DALI-2:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 26 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

CoreLine Panel

EAN-koodi

8720169750005

Sähkönumero

4151449

Toimittajan tuotenumero

911401802287

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Pituus:

595 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

130...130 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

70 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

120 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CoreLine Panel moduulivalaisin RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC.Valovirta 3600lm, teho 26W, värilämpötila 4000K, DALI, himmennettävä,UGR19, keilakulma 90°, IP20/44, elinikä 100 000 h (L80). Käyttö:toimisto. Philips CoreLine Panel moduulivalaisin toimistotiloihin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3600 lm
  • Teho: 26 W
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 90°
  • Toimistoyhteensopiva optiikka (OC) UGR<19
  • Himmennettävä
  • Langaton Interact-ohjaus
  • Ulkoinen liitäntälaite
  • Ketjutettava
  • Käyttölämpötila: -10 ... +35 °C
  • IP44/IP20 (edestä IP44, takaa IP20) ja IK03-luokitus
  • Koko: 60 x 60 cm
  • Elinikä: 100 000 tuntia (L80)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Toimistot, soveltuu näyttöpäätetyöskentelytiloihin alhaisen UGR-arvon vuoksi
  • Yleisvalaistus
  • Käytävät
  • Aulatilat
  • Kosteat tilat

Philips CoreLine Panel on erittäin ohut paneelivalaisin ahtaisiin alakattoihin. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistuksen ja valaisin on todella helppo asentaa pikaliittimen ansiosta. Valaisimen UGR-arvo on alle 19, eli valaisin soveltuu käytettäväksi toimistoissa. Valaisimen IP44-luokituksen vuoksi se soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Valaisinta voidaan ohjata langattomalla Interact-järjestelmällä, värilämpötilana neutraali valkoinen 4000 K. Tuotteen elinikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla. Valaisimen keilakulma on 90°. Tuotteen voi asentaa uppoasennettuna, pinta-asennettuna tai ripustettuna.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.