PHILIPS - Moduulivalaisin - 5000LM 840 DALI W60L60 OC

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 38 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8720169749849

Sähkönumero

4151446

Toimittajan tuotenumero

911401800387

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

38 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

595 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

200...200 mA

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

63 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

15

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

120 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

27

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Philips CoreLine Panel moduulivalaisin RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC.Valovirta 5000lm, teho 38W, värilämpötila 4000K, DALI, ulkoinenliitäntälaite, himmennettävä, UGR19, keilakulma 120°, IP20/44, elinikä100 000h (L80). Käyttö: toimisto. Philips CoreLine Panel moduulivalaisin toimistotiloihin

Ominaisuudet

  • Valovirta: 5000 lm
  • Teho: 26 W
  • Valotehokkuus: 192 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 120°
  • Toimistoyhteensopiva optiikka (OC) UGR<19
  • DALI-ohjaus
  • Ulkoinen liitäntälaite
  • Ketjutettava
  • Käyttölämpötila: -10 ... +35 °C
  • IP44/IP20 (edestä IP44, takaa IP20) ja IK03-luokitus
  • Koko: 60 x 60 cm
  • Elinikä: 100 000 tuntia (L80)
  • 5 vuoden tuotetakuu

Käyttökohteet
  • Toimistot, soveltuu näyttöpäätetyöskentelytiloihin alhaisen UGR-arvon vuoksi
  • Yleisvalaistus
  • Käytävät
  • Aulatilat
  • Kosteat tilat

Philips CoreLine Panel on erittäin ohut paneelivalaisin ahtaisiin alakattoihin. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistuksen ja valaisin on todella helppo asentaa pikaliittimen ansiosta. Valaisimen UGR-arvo on alle 19, eli valaisin soveltuu käytettäväksi toimistoissa. Valaisimen IP44-luokituksen vuoksi se soveltuu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Valaisin on DALI-ohjattava, värilämpötilana neutraali valkoinen 4000 K. Tuotteen elinikä on 100 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla. Valaisimen keilakulma on 120°. Tuotteen voi asentaa uppoasennettuna, pinta-asennettuna tai ripustettuna.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.