PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-E MW eco 230W/842 E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

228.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot360 W

Valovirta:

20500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5150 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34100 lm

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Värilämpötila:

4200 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 228.5 W

  • Valovirta - 20500 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Värilämpötila - 4200 K

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696596647

Sähkönumero

4820089

Toimittajan tuotenumero

928070419830

Tukkuerä

12

Lampputeho:

228.5 W

Valovirta:

20500 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

90-100

Värilämpötila:

4200 K

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valon väri:

842

Halkaisija:

90 mm

Kokonaispituus:

222 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

90 lm/W

Lamppujännite:

113...127 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Malli / Tyyppi:

himmeä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

229 kWh

MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM MW eco -lampun voi vaihtaa kätevästi suoraan magneettista HPL- tai HPS-liitäntälaitetta (jossa ulkoinen sytytin) käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen tilalle. Lamput ovat ErP-yhteensopivia, helppoja asentaa ja ne tuovat säästöjä. Valon laatu on vertaansa vailla. MASTERColour CDM MW eco -lamput korvaavat myös SON-lamput ja tarjoavat lisäksi merkittävästi paremman värintoiston (Ra 23 vs. Ra >85).

- Soveltuu suoraan HPS- ja HPL- liitäntälaitteille
- Energiansäästö jopa 10%
- Jopa 50% pidempi käyttöikä
- Pieni alkuinvestointi
- Korkealaatuinen valo (Värintoistoindeksi Ra >85)
- 10% enemmän valoa

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 226 mm
  • Halkaisija D 91 mm

Katso alta korvaavat CDM MW eco -tuotteet kvartsilasisille monimetallilampuille (QMH).

250W kvartsilainen --> 230W keraaminen ratkaisu
HPI-T Plus 250 W / 645 E40 --> MASTERColour CDM-T MW eco 230 W / 842 E40
HPI Plus 250 W / 645 BU E40 -->MASTERColour CDM-E MW eco 230 W / 842 E40
HPI Plus 250 W / 645 BUP E40 -->MASTERColour CDM-EP MW eco 230 W / 842 E40

400 W kvartsilasinen -->360 W keraaminen ratkaisu
HPI-T Plus 400 W / 645 E40 -->MASTERColour CDM-T MW eco 360 W / 842 E40
HPI Plus 400 W / 645 BU E40 -->MASTERColour CDM-E MW eco 360 W / 842 E40
HPI Plus 400 W / 645 BUP E40 -->MASTERColour CDM-EP MW eco 360 W / 842 E40

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan