PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-E MW eco 360W/842 E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
360 WValovirta:
34100 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 360 W
Valovirta - 34100 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696595688
Sähkönumero
4820091
Toimittajan tuotenumero
928070219830
Tukkuerä
12
Lampputeho:
360 W
Valovirta:
34100 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valon väri:
842
Halkaisija:
90 mm
Kokonaispituus:
222 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
20000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
109...127 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
himmeä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
360 kWh
MASTERColour CDM MW Eco
MASTERColour CDM MW eco -lampun voi vaihtaa kätevästi suoraan magneettista HPL- tai HPS-liitäntälaitetta (jossa ulkoinen sytytin) käyttävien kvartsilasisten monimetallilamppujen tilalle. Lamput ovat ErP-yhteensopivia, helppoja asentaa ja ne tuovat säästöjä. Valon laatu on vertaansa vailla. MASTERColour CDM MW eco -lamput korvaavat myös SON-lamput ja tarjoavat lisäksi merkittävästi paremman värintoiston (Ra 23 vs. Ra >85).
- Soveltuu suoraan HPS- ja HPL- liitäntälaitteille
- Energiansäästö jopa 10%
- Jopa 50% pidempi käyttöikä
- Pieni alkuinvestointi
- Korkealaatuinen valo (Värintoistoindeksi Ra >85)
- 10% enemmän valoa
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 226 mm
- Kuvun halkaisija D 91 mm
Katso alta korvaavat CDM MW eco -tuotteet kvartsilasisille monimetallilampuille (QMH).
250W kvartsilainen --> 230W keraaminen ratkaisu
HPI-T Plus 250 W / 645 E40 --> MASTERColour CDM-T MW eco 230 W / 842 E40
HPI Plus 250 W / 645 BU E40 -->MASTERColour CDM-E MW eco 230 W / 842 E40
HPI Plus 250 W / 645 BUP E40 -->MASTERColour CDM-EP MW eco 230 W / 842 E40
400 W kvartsilasinen -->360 W keraaminen ratkaisu
HPI-T Plus 400 W / 645 E40 -->MASTERColour CDM-T MW eco 360 W / 842 E40
HPI Plus 400 W / 645 BU E40 -->MASTERColour CDM-E MW eco 360 W / 842 E40
HPI Plus 400 W / 645 BUP E40 -->MASTERColour CDM-EP MW eco 360 W / 842 E40
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


