PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T 250W/830 G12

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 250 W

  • Valovirta - 27750 lm

  • Kanta - G12

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500208019

Sähkönumero

4824830

Toimittajan tuotenumero

928089805131

Tukkuerä

12

Lampputeho:

250 W

Valovirta:

27750 lm

Kanta:

G12

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

830

Halkaisija:

24 mm

Kokonaispituus:

130 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

111 lm/W

Lamppujännite:

87...100 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

250 kWh

MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12