PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TD 150W/942 Rx7s


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 152 W
Valovirta - 13750 lm
Kanta - RX7s
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500200259
Sähkönumero
4824720
Toimittajan tuotenumero
928084805133
Tukkuerä
12
Lampputeho:
152 W
Valovirta:
13750 lm
Kanta:
RX7s
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Valon väri:
942
Halkaisija:
22 mm
Kokonaispituus:
137 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
16000 h
Lamppumerkintä:
T25
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
96...110 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
P45
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
152 kWh