Varastointi päättyy

PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 210 W

  • Valovirta - 23000 lm

  • Kanta - PGZ18

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Värilämpötila - 4120 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8727900801804

Sähkönumero

4824883

Toimittajan tuotenumero

928601164931

Tukkuerä

12

Lampputeho:

210 W

Valovirta:

23000 lm

Kanta:

PGZ18

Värintoistoindeksi:

90-100

Värilämpötila:

4120 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

942

Halkaisija:

28 mm

Kokonaispituus:

186 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

108 lm/W

Lamppujännite:

90...115 V

UV-suojaus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

210 kWh

Mastercolour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan