Varastointi päättyy

PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TP 150W/830 PGX12-2

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TP 150W/830 PGX12-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 150.1 W

  • Valovirta - 13200 lm

  • Kanta - PGX12-2

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Lampun muoto - putki, yksipäätyinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500201256

Sähkönumero

4824695

Toimittajan tuotenumero

928087009230

Tukkuerä

928087009230

Lampputeho:

150.1 W

Valovirta:

13200 lm

Kanta:

PGX12-2

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Väri:

valkoinen

Valon väri:

830

Malli / Tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

16000 h

Lamppujännite:

90...106 V

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valotehokkuus:

88 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

31.5 mm

Kokonaispituus:

145 mm

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

165 kWh

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan