PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TP 150W/942 PGX12-2

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TP 150W/942 PGX12-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 150.1 W

  • Valovirta - 12500 lm

  • Kanta - PGX12-2

  • Värilämpötila - 4200 K

  • Lampun muoto - putki, yksipäätyinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500201119

Sähkönumero

4824795

Toimittajan tuotenumero

928086209230

Tukkuerä

928086209230

Lampputeho:

150.1 W

Valovirta:

12500 lm

Kanta:

PGX12-2

Värilämpötila:

4200 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Väri:

valkoinen

Valon väri:

942

Malli / Tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

16000 h

Lamppujännite:

88...104 V

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

90-100

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Valotehokkuus:

83 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

31.5 mm

Kokonaispituus:

145 mm

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Solariumlamppu:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

165 kWh

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan