PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-ET Plus 100W/828 E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
95 WValovirta:
9400 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 95 W
Valovirta - 9400 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 2800 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291158776
Sähkönumero
4820027
Toimittajan tuotenumero
928154808835
Tukkuerä
12
Lampputeho:
95 W
Valovirta:
9400 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
2800 K
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valon väri:
828
Halkaisija:
75 mm
Kokonaispituus:
181 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
27000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
99 lm/W
Lamppujännite:
82...98 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
himmeä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
95 kWh
MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Keraaminen monimetallilamppu, opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 186 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 76 (max) mm
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


