Varastointi päättyy

PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-ET Plus 150W/828 E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 143 W

  • Valovirta - 15400 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 2800 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291158813

Sähkönumero

4820028

Toimittajan tuotenumero

928154908835

Tukkuerä

12

Lampputeho:

143 W

Valovirta:

15400 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

2800 K

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valon väri:

828

Halkaisija:

90 mm

Kokonaispituus:

223 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

27000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

108 lm/W

Lamppujännite:

82...98 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Malli / Tyyppi:

himmeä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

143 kWh

MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Keraaminen monimetallilamppu, opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 227 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 91 (max) mm