PHILIPS - Monimetallilamppu - CDO-ET Plus 50W/828 E27

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

51.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot228.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot360 W

Valovirta:

5150 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34100 lm

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE40

Värilämpötila:

2800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4200 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 51.5 W

  • Valovirta - 5150 lm

  • Kanta - E27

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 2800 K

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291185635

Sähkönumero

4820046

Toimittajan tuotenumero

928155008835

Tukkuerä

24

Lampputeho:

51.5 W

Valovirta:

5150 lm

Kanta:

E27

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

2800 K

Lampun muoto:

ellipsoidi

Valon väri:

828

Halkaisija:

70 mm

Kokonaispituus:

152 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

99 lm/W

Lamppujännite:

70...86 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Malli / Tyyppi:

himmeä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

52 kWh

MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Keraaminen monimetallilamppu, opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, ulkokäyttö, miellyttävä valkoinen valo.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 156 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 71 (max) mm

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan