PHILIPS - Monimetallilamppu - HPI-T 1000W/543 E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 990 W

  • Valovirta - 82100 lm

  • Kanta - E40

  • Värintoistoindeksi - 40-59

  • Värilämpötila - 4300 K

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711500183736

Sähkönumero

4824721

Toimittajan tuotenumero

928482600096

Tukkuerä

4

Lampputeho:

990 W

Valovirta:

82100 lm

Kanta:

E40

Värintoistoindeksi:

40-59

Värilämpötila:

4300 K

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valon väri:

543

Halkaisija:

65 mm

Kokonaispituus:

372 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Lamppumerkintä:

muu

Valotehokkuus:

83 lm/W

Lamppujännite:

120...140 V

UV-suojaus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Purkausputken materiaali:

kvartsi

Polttoasento:

P10

Malli / Tyyppi:

kirkas

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Suljettuihin valaisimiin:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Väri:

valkoinen

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1089 kWh

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4

HPI-T
Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 382 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 66 (max) mm
  • Valokeskiö L 240 mm
  • Valokaaren pituus O 80 mm

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan