PHILIPS - Muuntaja - 100W 24VDC Xitanium muuntaja

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6941970665223

Sähkönumero

4025127

Toimittajan tuotenumero

929003919880

Tukkuerä

10

Philips Xitanium Constant Voltage 100W 24VDC muuntaja MASTER LEDstrip-valonauhoille. Tasajännite, kaapeli 2x1.5 mm², IP20, DALI, elinikä 50000h. Käyttökohteet: epäsuoraan valaistukseen.

Philips Xitanium Constant Voltage MASTER LEDStrip muuntaja 100W 24VDC

Ominaisuudet
  • 100 W
  • 24 VDC
  • DALI, Touch & Dim
  • Soveltuu käytettäväksi eristysluokan II käyttökohteisiin
  • Ottojännite: tasajännite
  • Laaja käyttölämpötila-alue: -25 ... +45 ºC
  • Yliteho- ja ylijännitesuoja
  • Automaattinen virrankatkaisu oikosulussa ja automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle LED-nauhan asennusohjeesta
  • Kaapeli: 2x1.5 mm²
  • Mitat (pituus x korkeus x leveys): 350 x 18 x 30 mm
  • IP-luokitus: IP20
  • Elinikä 50 000 h
Käyttökohteet
  • Myymälän esillepanovalaistus
  • Lineaarinen korostusvalaistus
  • Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
  • Hyllyjen valaistus
  • Nurkkavalaistus
  • Epäsuora valaistus
  • Julkisivuvalaistus
  • Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Philips Xitanium Constant Voltage LED Transformer muuntaja 100W 24VDC. Philips MASTER LEDstrip valonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.