Etusivu

PHILIPS - Muuntaja - 120W 24VDC muuntaja

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 36 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6941970622509

Sähkönumero

4025117

Toimittajan tuotenumero

929003463580

Tukkuerä

36

Philips Xitanium Constant Voltage LED Transformer 120W 24VDC muuntajaMASTER LEDstrip -valonauhoille. Tasajännite, kaapeli 2x1.5 mm², IP20,ON/OFF, elinikä 50 000h. Käyttökohteet: epäsuoraan valaistukseen. Philips Xitanium Constant Voltage LED Transformer muuntaja 120W 24VDC

Ominaisuudet
  • 120 W
  • 24VDC
  • ON/OFF
  • Erilliskäyttö suojausluokan II käyttökohteissa
  • Ottojännite: tasajännite
  • Laaja toimintalämpötila-alue: -20 ... +50 ºC
  • Ylijännitesuojattu
  • Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle LED-nauhan asennusohjeesta
  • Kaapeli: 2x1.5 mm²
  • Mitat (pituus x korkeus x leveys): 253 x 31 x 43 mm
  • IP-luokitus: IP20
  • Elinikä: 50 000 h

Käyttökohteet
  • Myymälän esillepanovalaistus
  • Lineaarinen korostusvalaistus
  • Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
  • Hyllyjen valaistus
  • Nurkkavalaistus
  • Epäsuora valaistus
  • Julkisivuvalaistus
  • Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Philips LED Transformer muuntaja 120W 24VDC 220-240V. Philips MASTER LEDstrip valonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.