Etusivu

PHILIPS - Muuntaja - 180W 24VDC CertaDrive muuntaja

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 36 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6947830488094

Sähkönumero

4025125

Toimittajan tuotenumero

929003426706

Tukkuerä

36

Philips CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC muuntaja CorePro LEDstrip-valonauhoille. Tasajännite, kaapeli 2x1.5 mm², IP20, elinikä 30 000h.Käyttökohteet: epäsuoraan valaistukseen. Philips CorePro LEDstrip muuntaja 180W 24VDC

Ominaisuudet
  • 180 W
  • 24 VDC
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Soveltuu käytettäväksi eristysluokan II käyttökohteisiin
  • Ottojännite: tasajännite
  • Laaja käyttölämpötila-alue: -25 ... +50 ºC
  • Yliteho- ja ylijännitesuoja
  • Automaattinen virrankatkaisu oikosulussa ja automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle LED-nauhan asennusohjeesta
  • Kaapeli: 2x1.5 mm²
  • Mitat (pituus x korkeus x leveys): 253 x 31 x 43 mm
  • IP-luokitus: IP20
  • Elinikä 30 000 h
Käyttökohteet
  • Myymälän esillepanovalaistus
  • Lineaarinen korostusvalaistus
  • Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
  • Hyllyjen valaistus
  • Nurkkavalaistus
  • Epäsuora valaistus
  • Julkisivuvalaistus
  • Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Philips CertaDrive LED Transformer muuntaja 180W 24VDC. Philips CorePro LEDstrip valonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.