PHILIPS - Muuntaja - 40W 24VDC 120-277V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi
PHILIPS - Muuntaja - 40W 24VDC 120-277V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

40...40 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Teho - 40...40 W

  • Muuntajan tyyppi - elektroninen muuntaja

  • Suojamuuntaja - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699775322

Sähkönumero

4026130

Toimittajan tuotenumero

929002105680

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24...24 V

Teho:

40...40 W

Muuntajan tyyppi:

elektroninen muuntaja

Suojamuuntaja:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

40 mm

Pituus:

210 mm

Korkeus:

30 mm

Syöttöjännite:

220...240 V

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Sisäänrakennettu:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Ensiöpuolen kytkentätapa:

esiasentamaton liitosjohto

Himmennys DMX:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

esiasentamaton liitosjohto

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Lähtöparien lukumäärä:

1

Himmennys Zigbee:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

ei

Sisältää toisiopuolen johdonsuojakatkaisimen:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Pinta-asennus:

ei

Philips LED Transformer muuntaja 40W 24VDC 120-277V. MASTER LEDstripvalonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja.

Philips MASTER LEDstrip ja CorePro LEDstrip -tuotteiden kanssa yhteensopiva muuntaja.

DALI-LED-muuntaja
  • DALI 2 ja Touch and DIM -ohjaus
  • Erilliskäyttö suojausluokan II käyttökohteissa
  • Ottojännite: tasajännite
  • Laaja toimintalämpötila-alue
  • Ylijännitesuojattu
  • Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle tuoteluettelosta