PHILIPS - Muuntaja - 60W 24VDC CertaDrive muuntaja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6947830488056
Sähkönumero
4025123
Toimittajan tuotenumero
929003426506
Tukkuerä
60
Philips CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC muuntaja CorePro LEDstrip-valonauhoille. Tasajännite, kaapeli 2x1.5 mm², IP20, ON/OFF, elinikä 30000h. Käyttökohteet: epäsuoraan valaistukseen.
Philips CorePro LEDstrip muuntaja 60W 24VDC
Ominaisuudet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Philips CorePro LEDstrip muuntaja 60W 24VDC
Ominaisuudet
- 60 W
- 24 VDC
- ON/OFF
- Ei himmennettävä
- Soveltuu käytettäväksi eristysluokan II käyttökohteisiin
- Ottojännite: tasajännite
- Laaja käyttölämpötila-alue: -20 ... +50 ºC
- Yliteho- ja ylijännitesuoja
- Automaattinen virrankatkaisu oikosulussa ja automaattinen uudelleenkäynnistys
- Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle LED-nauhan asennusohjeesta
- Kaapeli: 2x1.5 mm²
- Mitat (pituus x korkeus x leveys): 152 x 31 x 40 mm
- IP-luokitus: IP20
- Elinikä 30 000 h
- Myymälän esillepanovalaistus
- Lineaarinen korostusvalaistus
- Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
- Hyllyjen valaistus
- Nurkkavalaistus
- Epäsuora valaistus
- Julkisivuvalaistus
- Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


