PHILIPS - Muuntaja - CertaDrive LED Transformer 60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6947830488056
Sähkönumero
4025107
Toimittajan tuotenumero
929003426580
Tukkuerä
60
Philips CertaDrive LED Transformer muuntaja 60W 24VDC. COREPRO LEDstripvalonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja. Philips CorePro LEDstrip muuntaja
Ominaisuudet
Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi,
Ominaisuudet
- ON/OFF
- Ei himmennettävä
- Soveltuu käytettäväksi eristysluokan II käyttökohteisiin
- Ottojännite: tasajännite
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Yliteho- ja ylijännitesuoja
- Automaattinen virrankatkaisu oikosulussa ja automaattinen uudelleenkäynnistys
- Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle asennusohjeesta
- Myymälän esillepanovalaistus
- Lineaarinen korostusvalaistus
- Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
- Hyllyjen valaistus
- Nurkkavalaistus
- Epäsuora valaistus
- Julkisivuvalaistus
- Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi,



