PHILIPS - Muuntaja - CertaDrive LEDTransformer 120W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6947830488070
Sähkönumero
4025109
Toimittajan tuotenumero
929003426680
Tukkuerä
36
Philips CertaDrive LED Transformer tasajännitemuuntaja 120W 24VDC.COREPRO LEDstrip valonauhan kanssa yhteensopiva muuntaja.
Philips CorePro LEDstrip muuntaja
Ominaisuudet
Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi,
Philips CorePro LEDstrip muuntaja
Ominaisuudet
- ON/OFF
- Ei himmennettävä
- Soveltuu käytettäväksi eristysluokan II käyttökohteisiin
- Ottojännite: tasajännite
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Yliteho- ja ylijännitesuoja
- Automaattinen virrankatkaisu oikosulussa ja automaattinen uudelleenkäynnistys
- Tarkista LED-nauhojen enimmäispituus muuntajalle asennusohjeesta
- Myymälän esillepanovalaistus
- Lineaarinen korostusvalaistus
- Kylmäkaappien ja -altaiden valaistus
- Hyllyjen valaistus
- Nurkkavalaistus
- Epäsuora valaistus
- Julkisivuvalaistus
- Kylmäkaapit ja pakastealtaat
Huom! Perinteisille loisteputkille on saatavilla LED-korvaavuus. Löydät korvaavuuden täältä: www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi,


