PHILIPS - Opastevalaisin - 85lm, 3h akku, itsetestaus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennus seinäänTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Nimellinen toiminta-aika - 3...4 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8718699798994
Sähkönumero
4251910
Toimittajan tuotenumero
912401483514
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Nimellinen toiminta-aika:
3...4 h
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
85 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
4-sivuinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
85...85 lm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Leveys:
186 mm
Pituus:
330 mm
Valopäiden lukumäärä:
2
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Korkeus/syvyys:
30 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
201
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
287
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
50 %
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.4
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.205
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.008
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Jatkuvaan piiriin sopiva:
ei
Kotelon RAL-numero:
9003
Nimellisvirta-alue:
16.67...18.18 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Hätäkäytön energiankulutus:
0 W
Akun lämmityselementti:
ei
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Turvavalon valovirta:
85 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips Slim Exit Sign -poistumistieopas
Ominaisuudet
- Valovirta: 85 lm
- Teho: 4 W
- Valotehokkuus: 32 lm/W
- Värilämpötila: 6 500 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 55°
- Optiikka: avoinen alue tai käytäväoptiikka
- Ei himmennettävä
- IP-luokitus: IP20
- IK-luokitus: IK03
- Käyttölämpötila-alue: +5...+40 ˚C
- Valaistu alue: 3 m²
- Akku: LiFePO4 3.2V 1.5Ah
- Turvavalaisimen akun kesto: 3 tuntia
- Kytkeytyy automaattisesti päälle
- Materiaali: polykarbonaatti
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 30 x 186 x 330 mm
- Optiikan suojan materiaali: uv-stabiloitu polykarbonaatti
- Itsetestaus
- Käyttöikä: 100 000 h (B50)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet
- Poistumistiet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


