PHILIPS - Optinen lisätarvike - Highbay -mikroaaltosensori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Halkaisija - 66 mm
Syvyys - 40 mm
Ohjausmenetelmä - 1-10 V
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169753839
Sähkönumero
4151452
Toimittajan tuotenumero
911401813187
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
multisensori
Halkaisija:
66 mm
Syvyys:
40 mm
Ohjausmenetelmä:
1-10 V
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
0 W
Philips Ledinaire Highbay -mikroaaltosensori
Ominaisuudet
- Halkaisija: 66 mm
- Tunnistusalue: 6 metriä
- IP-luokitus: IP65
- Asennuskorkeus: 13 metriä
- Kaukosäätimen kanssa tunnistimen herkkyyttä, ajastusta ja päivänvalotunnistusta voidaan säätää (sähkönumero: 4151453)
- Käyttölämpötila-alue: -35...70 ˚C
- 5 vuoden tuotetakuu
- Teollisuus
- Logistiikka
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


