PHILIPS - Painike - UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 14 mm
Leveys - 81 mm
Korkeus - 81 mm
Ohjausmenetelmä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514273801
Sähkönumero
2807504
Toimittajan tuotenumero
913701055803
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
14 mm
Leveys:
81 mm
Korkeus:
81 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Interact Ready painike
Langaton painike valaistuksen ohjaukseen
- Ei sisällä paristoja, toimii kineettisellä energialla
- Saatavilla 2-painikkeinen kytkin (säädettävänä ON/OFF ja himmennys): 2807500 & 4-painikkeinen kytkin (säädettävänä valaistuksen taso, valaistustilanteet, ON/OFF ja himmennys): 2807504
- Painikkeen käyttöikä on n. 50 000 painallusta
- Painikkeen IP-luokka on IP20 ja painike toimii -25 - 60 asteisessa ympäristössä
- Enintään 50 kpl painikkeita per projekti
Tärkeimmät hyödyt
- Nopea, kaapeliton asennus
- Vaivaton käyttöönotto sovelluksessa
- Ryhdy luotetuksi asiantuntijaksi asiakkaallesi.


