Varastointi päättyy

PHILIPS - Johtosarja - V cord pendant GOLD 1x60W 230V

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi
PHILIPS - Johtosarja - V cord pendant GOLD 1x60W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696167779

Sähkönumero

4151293

Toimittajan tuotenumero

929001978001

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Vintage cord pendant gold 1x60W 230V Philips Vintage Cord Classic on pelkistetty valaisimen ripustusjohto E27-kannalla. Saatavilla messingin tai mustan värisellä E27-sovittimella. Tämä valaisin soveltuu käytettäväksi ilman erillistä kupua esimerkiksi koristeellisemman lampun kanssa. Tuote sopii tyylillisesti esimerkiksi industriaali -tyyliseen sisustukseen esimerkiksi hotellien aulassa, ravintoloissa, kahviloissa tai vaikka oman kodin olohuoneessa.

  • Johdon pituus 2m
  • Kiinnitys ruuveilla kattoon (sokeripalaliitäntä), ei sovellu koukkukiinnitykseen
  • Materiaalina maalattu metalli ja kangaspäällysteinen johto
  • Lampun maksimiteho 40 W
  • Valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi Philips Classic Giant/Vintage lamppujen kanssa (4725090)