PHILIPS - Kehys Cleanroom LED - CR250Z SMB W30L120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1230 mm
Leveys - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696072967
Sähkönumero
4259895
Toimittajan tuotenumero
910930030518
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1230 mm
Leveys:
330 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
178 mm
Läpinäkyvä:
ei
Philips Cleanroom LED pinta-asennuskehys
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 190 x 330 x 1230 mm
- Väri: valkoinen
- Materiaali: teräs
Valkoinen asennuskehys kipsilevykattoon.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


