PHILIPS - LED-lamppu - PAR16 D 3.7-35W GU10 930 60D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Nimellisvirta-alue - 20...20 mA
Lampputeho - 3.7...3.7 W
Jännitetyyppi - AC
Valovirta - 270...270 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718696707814
Sähkönumero
4720963
Toimittajan tuotenumero
929001348602
Tukkuerä
929001348602
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
20...20 mA
Lampputeho:
3.7...3.7 W
Jännitetyyppi:
AC
Valovirta:
270...270 lm
Lampun muoto:
heijastin
Kanta:
GU10
Väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Säteen kulma:
60...60 °
Lamppumerkintä:
PAR16
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Tehokerroin:
0.8
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
270 lm
Valotehokkuus:
81.08 lm/W
Valovoima:
340 cd
Värintoistoindeksi:
90-100
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Rungon väri:
harmaa
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Halkaisija:
50 mm
Pituus:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.134
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Verkkojännitteiset MASTER LEDspot Value -kohdelamput eroavat MASTER-lampuista polttoiän sekä hinnan osalta. Value-versioiden hinta-laatusuhde on erinomainen. MASTER LEDspot Value -lamput soveltuvat yleisja kohdevalaistukseen monissa eri käyttökohteissa, ja ne säästävät energiaa jopa yli 90 % verrattuna halogeenipolttimoihin.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


