PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - BY121Z G4 BR L400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 398 mm
Leveys - 171 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8710163341873
Sähkönumero
4351499
Toimittajan tuotenumero
911401511761
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
398 mm
Leveys:
171 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Yhteensopiva kaikkien Coreline Highbay G4 -valaisimien (PSD-versioiden) kanssa yhteensopiva sankakiinnike.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


