PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC059Z SMB W30L120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava kotelo
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1202 mm
Leveys - 302 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169752191
Sähkönumero
4151437
Toimittajan tuotenumero
911401808287
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava kotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1202 mm
Leveys:
302 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
72 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 72 x 302 x 1 202 mm
- Materiaali: alumiini
- Väri: valkoinen
- Yhteensopiva sekä CoreLine että Ledinaire Panel -paneelivalaisimien kanssa
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


