PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - RC159Z SMB W60L60 kehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava kotelo
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 615.5 mm
Leveys - 615.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8720169752146
Sähkönumero
4151434
Toimittajan tuotenumero
911401807787
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava kotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
615.5 mm
Leveys:
615.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
78.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ominaisuudet
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 79 x 616 x 616 mm
- Materiaali: alumiini
- Väri: valkoinen
- Yhteensopiva sekä CoreLine että Ledinaire Panel -paneelivalaisimien kanssa
- Erittäin helppo asentaa: plug-and-play
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


