PHILIPS - Pinta-/ripustusvalaisin - SM350C 40S/840 PSD L1200 ALU

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Rungon väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 31 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

804 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514624238

Sähkönumero

4250615

Toimittajan tuotenumero

910925868359

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

alumiini

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1127 mm

Jonoasennus:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

0...0 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

140...140 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

valkoinen

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

70 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

70 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

22

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

28

Häikäisyarvo (UGR):

19

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Liiketunnistin:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisimen valotehokkuus:

133...133 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4000...4000 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips KeyLine -pinta- ja ripustusvalaisin SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU. Valovirta 4200lm, teho 31W, värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, DALI, himmennettävä, keskileveä optiikka, UGR<19 (OC), pituus 1200mm, käyttöikä 100 000h (L80). Philips KeyLine -pinta- ja ripustusvalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 4 200 lm
  • Teho: 31 W
  • Valotehokkuus: 135 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 74°
  • Häikäisyindeksi UGR < 19 (toimistoyhteensopiva)
  • Keskileveä optiikka
  • DALI-ohjattava
  • Himmennettävä
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK06
  • Käyttölämpötila-alue: +10...+35 ˚C
  • Pituus: 1 200 mm
  • Valaisimen väri: alumiininen
  • Pinta -ja ripustusasennus, soveltuu valojonojen muodostukseen
  • Käyttöikä: 100 000 h (L80)
  • Tuotetakuu 5 vuotta
Käyttökohteet
  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Oppilaitokset
Philips KeyLine on huippuluokan tuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu sopii huomaamattomaan asennukseen. Korkean valovirran ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti hämärätkin tilat. Valaisin soveltuu näyttöpäätetyöskentelyyn (UGR-arvo alle 19). KeyLine on ihanteellinen valinta niin valojonoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin tiloihin kuin pinta-asennukseenkin.

HUOM: VALAISIN EI SISÄLLÄ ASENNUKSEEN TARVITTAVIA OSIA TAI PÄÄTYKAPPALEITA

Alla tarvittavat esimerkkikokoonpanot eri asennustavoille:
  • Yksittäisvalaisin pinta-asennukseen: Valaisin + päätykappaleet + pinta-asennuskiinnike
  • Yksittäisvalaisin ripustusasennukseen: Valaisin + päätykappaleet + ripustussarja kattokupilla
  • Jonovalaisin pinta-asennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + pinta-asennuskiinnikkeet (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
  • Jonovalaisin ripustusasennukseen: Valaisimet + päätykappaleet + yhdyskiinnikkeet + ripustussarja kattokupilla + ripustussarja ilman kattokuppia (+ kulmavalaisin kulmien muodostukseen)
HUOM: Saatavilla myös 3-napainen virtajohto 3-vaiheläpijohdotukseen ja 5-napainen virtajohto DALI-asennukseen.

Yhteenveto KeyLine -valaisimien asennustarvikkeista:
  • 4250651 SP350Z SM2 WH. Keyline -ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, valkoinen.
  • 4250654 SP350Z SM2 SI. Keyline -ripustussarja. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x1, kattokuppi x 1, hopeinen.
  • 4250657 SP350Z C1700P3 SI. 3-napainen virtajohto 1 700 mm, hopeinen.
  • 4250660 SP350Z C1700P5 SI. 5-napainen virtajohto 1 700 mm, hopeinen.
  • 4250672 SP350Z EP WH. Päätykappaleet KeyLine -valaisimeen, valkoinen.
  • 4250675 SP350Z EP BK. Päätykappaleet KeyLine -valaisimeen, musta.
  • 4250678 SP350Z EP SI. Päätykappaleet KeyLine -valaisimeen, alumiini.
  • 4250679 SP350Z CP. Yhdyskiinnike KeyLine -valaisimen jonoasennukseen.
  • 4250680 SP350Z CMB. Pinta-asennuskiinnike KeyLine -valaisimeen.
  • 4250681 SP350Z SW2. Ripustussarja KeyLine -valaisimeen. Korkeussäädettävä ripustuskaapeli x2, kattokiinnike x2.
  • 4250663 SM350X 27S/840 PSD L60L60 ALU. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: alumiini.
  • 4250666 SM350X 27S/840 PSD L60L60 WH. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: valkoinen.
  • 4250669 SM350X 27S/840 PSD L60L60 BK. L-muotoinen kulmavalaisin valojonojen muodostukseen. Väri: musta.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan