PHILIPS - Runkovalaisin - 8000lm CCT 150cm IP40/20 IA

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

57 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82.5 W

Pituus:

1450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot326 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot586 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot886 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1186 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1486 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 mm

Materiaali:

metalli/muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 140 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 57 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 172 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169768352

Sähkönumero

4350547

Toimittajan tuotenumero

911401850087

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

140 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

57 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1450 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

metalli/muovi

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

65 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

kyllä

Korkeus/syvyys:

65 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

255...255 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Napojen lukumäärä:

3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

muu

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8000...8000 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips CoreLine Batten -runkovalaisin BN126C LED80S/830_40_65 WIA L1500. Valovirta 8000lm, teho 57W, vaihdettava värilämpötila 3000/4000/6500K, Interact Ready, himmennettävä, IP20/IP40, pituus 1500mm, käyttöikä 50 000h (L80). Philips CoreLine Batten -runkovalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 8 000 lm
  • Teho: 57 W
  • Valotehokkuus: 140 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 3 000 / 4 000 / 6 500 K
  • Turvavalaistuksen valovirta: 300 lm
  • Keilakulma: 120°
  • 1-vaiheläpijohdotettavissa
  • Kytkentä jousiliittimin
  • Pituus: 1 500 mm
  • Himmennettävä
  • Interact Ready
  • IP-luokitus: takaa IP20, edestä IP40
  • IK-luokitus: IK04
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+40 ˚C
  • Asennus: katto-, pinta-, riippuasennus, seinäasennuskiinnike
  • Materiaali: metalli ja muovi
  • Käyttöikä: 50 000 h (L80)
  • Tuotetakuu: 5 vuotta
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Epäsuoraan valaistukseen
Philips CoreLine Batten on vaihdettavalla värilämpötilalla varustettu 1 500 mm runkovalaisin yleisvalaistuskohteisiin. Valaisin on 1-vaiheläpijohdotettavissa ja se on himmennettävä. Tuote on Interact Ready -valaisin, joka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään. Tuotteen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.