PHILIPS - Runkovalaisin - BN021C LED24S/830 L1500

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82.5 W

Pituus:

1486 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot326 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot586 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot886 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1186 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 mm

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli/muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 100 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

316 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514527935

Sähkönumero

4350639

Toimittajan tuotenumero

911401842682

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

100 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1486 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

28.4 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

II

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

35.7 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

65 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

7.5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2400...2400 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...0.75 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips Ledinaire Batten -runkovalaisin BN021C LED24S/830 L1500. Valovirta 2400lm, teho 24W, värilämpötila 3000K, ON/OFF, ei himmennettävä, IP20, pituus 1500mm, käyttöikä 50 000h (L65). Yleis- ja nurkkavalaistukseen, varastoihin. Philips Ledinaire Batten -runkovalaisin

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2 400 lm
  • Teho: 24 W
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Värilämpötila: 3 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 168°
  • Erittäin leveä valokeila
  • ON/OFF
  • Ei himmennettävä
  • Häikäisyindeksi UGR27 (ei toimistoyhteensopiva)
  • 1-vaiheläpijohdotettavissa
  • Syöttö valmiilla kytkentäkaapelilla
  • Valaisimien jonoasennus välikaapeleilla tai suoraan valaisinjonoon (valaisimissa uros- ja naarasliittimet valmiina)
  • IP-luokitus: IP20
  • IK-luokitus: IK02
  • Käyttölämpötila-alue: -20...+40 ˚C
  • Valaisimen pituus: 1 500 mm
  • Valaisimen väri: valkoinen
  • Käyttöikä: 50 000h (L65)
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Yleisvalaistus
  • Nurkkavalaistus
  • Varastot
  • Teolliset tilat
  • Toimistot
  • Voidaan käyttää valojonojen muodostukseen
Philips Ledinaire Batten -runkovalaisin on kapea, kevyt ja edullinen valaisin yleis- ja kalustevalaistukseen joko yksittäin asennettavaksi tai jonoasennukseen. Valaisimen valovirta on 2 400 lm ja värilämpötila 3 000 K ja se on 1-vaiheläpijohdotettavissa. Valaisimessa on erittäin leveä valokeila. Valaisimen käyttöikä on 50 000 tuntia viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan