Varastointi päättyy

PHILIPS - Valonheitin ClearFlood - BVP650 LED220-4S/740 PSU DX50

Signify Finland Oy/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 134 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 18500 lm

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718699090654

Sähkönumero

4504491

Toimittajan tuotenumero

912300023543

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

134 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen mitoitettu valovirta:

18500 lm

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valaisimen tehokkuus:

138 lm/W

Rungon väri:

alumiini

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Valovirta:

6000...46000 lm

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

82

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Valovoima:

649 cd

Korkeus/syvyys:

95 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Leveys:

580 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

5.29

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

96 %

Pituus:

562 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.98

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...45 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.23

Häikäisyarvo (UGR):

0

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.07

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

594...594 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

20...40 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

4

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

6

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

BVP650 LED220--4S/740 PSU DX50 ALU ClearFlood
ClearFlood on ledivalonheitin, jonka valovirta voidaan valita käyttökohteen mukaan. Ledivalonheittimessä käytetty erittäin tehokas optiikka ja viimeisimpään tekniikkaan perustuvat ledit tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun, joka auttaa säästämään energiaa. ClearFlood sopii korvaamaan perinteiseen tekniikkaan perustuvat valonheittimet, sillä se voidaan helposti asentaa olemassa olevia pylväitä ja kaapelointeja hyödyntäen. Viiden eri optiikkavaihtoehdon ansiosta ClearFlood soveltuu monenlaisiin kohteisiin ja sen valovirtaa on helppo säätää, mikä lisää joustavuutta käyttöön.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan