PHILIPS - Valoprofiili/-nauha - 39W 830 1080LM/M 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KValovirta per metri:
1080 lmTeho per metri:
9.2 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 39 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 35000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719514344181
Sähkönumero
4151334
Toimittajan tuotenumero
929002695602
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
35000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
117 lm/W
Valovirta per metri:
1080 lm
Teho per metri:
9.2 W
Asennustapa:
muu
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
14
Kokonaispituus:
5 m
Erillisten segmenttien pituudet:
14.29 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
2.8 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
4
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0.7 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0.5 %
Korkeus/syvyys:
1.3 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Pienin taivutussäde:
100 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.811 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...0.5 mm²
Ominaisuudet
- Valovirta: 1 080 lm / 1 m
- Teho: 39 W / 5 m ja 9,2 W / 1 m
- Valotehokkuus: 117 lm/W / 1 m
- Värilämpötila: 3 000 K
- Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 1 x 8 x 5000 mm
- Valonauha on katkaistavissa haluttuun mittaan
- Katkaisukohta 10 cm:n välein
- Himmennettävissä DALI-muuntajalla tai toisiopuolelta (24 V)
- IP-luokitus: IP20
- DC 24 V -pienjännitesyöttö
- Nauhassa esiasennettu 0,3 m johto
- Teippikiinnitys
- Nauhat tarvitsevat niille tarkoitetun tasajännitemuuntajan
- Käyttölämpötila -20 ... +40 °C (suositellaan sisäkäyttöön)
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttöikä: 35 000 h (L70)
- Tuotetakuu: 3 vuotta
- Asennuskiinnikkeet (4151361)
- Kulman jatkopala (4151362)
- Jatkopala nauhan jatkamiseen (4151363)
- Nauhan päähän asennettava liitin + johto (4151364)
- Yhteensopivat muuntajat DALI LED transformer (60-120 W) ja CertaDrive LED transformer (30-250 W)
- Vähittäismyymälät
- Toimistot
- Hotellit ja ravintolat
- Korostus- ja erikoisvalaistus
- Kalustevalaistus
- Yleisvalaistus
Philips CorePro LEDstrip on LED-valonauha, joka soveltuu epäsuoraan valaistukseen ja kalustevalaistukseen. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa, sillä se mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin ja se taipuu asennettavaan tilaan vaivattomasti. Valonauha voidaan katkaista 10 cm:n välein. Huomioithan tämän esimerkiksi tehon ja valotehokkuuden kannalta. Määreet per metri ilmoitettu yllä. Valonauhan värilämpötila on 3 000 K ja se tarvitsee sille tarkoitetun tasajännitemuuntajan. Valonauhan käyttöikä on 35 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


