PHILIPS - Pienkupulamppu - E14 840 485LM P45CL 2.3W GUE

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.3...2.3 W

  • Valovirta - 485...485 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 99 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169189034

Sähkönumero

4724431

Toimittajan tuotenumero

929003626402

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.3...2.3 W

Valovirta:

485...485 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

99 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

45 mm

Valotehokkuus:

210 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

485 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

25...25 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips pienkupulamppu MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE.Valovirta 485 lm, teho 2.3W, valotehokkuus 211 lm/W, värilämpötila4000K, värintoistoindeksi Ra80, kanta E14, kupu P45, elinikä 50 000h,kirkas, ei himmennettävä.

Philips MASTER LED Ultra Efficient pienkupulamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 485 lm
  • Teho: 2.3 W
  • Korvaa 40 W perinteisen halogeenilampun
  • Valotehokkuus: 210 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E14
  • Lampun muoto: P45
  • Energiatehokkuusluokka: ​A
  • Elinikä: 50 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kohteet, joissa halutaan maksimoida energiatehokkuus
  • Sisustusvalaistus
  • Ravintolat
  • Hotellit
  • Kahvilat
Philips MASTER LED Ultra Efficient-pienkupulamppu yltää A-energialuokkaan 210 lm/W valotehokkuudellaan. Lamppu vastaa teholtaan 40 W perinteistä lamppua ja sen värilämpötila on 4000 K. Lamppu ei ole himmennettävä. Lampulla on pitkä 50 000 tunnin elinikä viiden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan